Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender Deb Stoko Hautpflege für 1L Kartusche, Farbe weiß, Taste rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spender Deb Stoko Hautpflege für 1L Kartusche, Farbe weiß, Taste rot
Spender Deb Stoko Hautpflege für 1L Kartusche, Farbe weiß, Taste rot
Spender Deb Stoko Hautpflege für 1L Kartusche, Farbe weiß, Taste rot
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-DK1043
Hersteller:
     STOKO
Herst.-Nr.:
     RES1LDGER
EAN/GTIN:
     5010424099271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Proline Spender Hautpflege für 1 Liter Kartusche
Proline Spender Hautpflege

Der Proline Spender eignet sich für die Dosierung von Hautpflegeprodukten wie Stokolan®, in der 1 Liter Kartusche.

  • für die Befüllung mit Hautschutz, -reinigung und -pflegeprodukten
  • gute Dosierbarkeit
  • unkomplizierter Austausch von leeren Kartuschen
  • Wandmontage

Maße (HxBxT): 23,3 x 13,0 x 11,5 cm

Mögliche Einsatzorte:

Industrie, Labore, medizinische Einrichtungen, Lebensmittelherstellung und -verarbeitung, gewerbliche Einrichtungen, Freizeitanlagen


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
13,0
Fassungsvermögen [ml]:
1.000
Höhe [cm]:
23,3
Tiefe [cm]:
11,5
Produktart:
Hautpflegespender
Produktkategorie:
Spender
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Druckknopf
Montageort:
Wand
Spendersystem:
Proline
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
13,0 × 23,3 × 11,5
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 16,51*
€ 21,91*
60 Tage
10
€ 6,80*
ab € 16,57*
€ 21,92*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 17,66*
€ 23,55*
1 Tag
13
€ 5,45*
ab € 17,79*
€ 23,66*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 18,77*
€ 24,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.