Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEISS Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 25 l mit Tragegriff, HDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
DEISS Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 25 l mit Tragegriff, HDPE
DEISS Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 25 l mit Tragegriff, HDPE
DEISS Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 25 l mit Tragegriff, HDPE
Artikel-Nr.:
     894-DL49800
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     49800
EAN/GTIN:
     4001553498005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
DEISS 49800 Müllbeutel UNIVERSAL PLUS mit Tragegriff Volumen: 25 l, Farbe: transparent, HDPE 12my
DEISS UNIVERSAL PLUS® Müllbeutel mit Tragegriff

DEISS UNIVERSAL PLUS® Müllbeutel aus einem speziellen Rohstoffmix ermöglichen eine dünne Foliendicke bei extrem stabilen Reiß- und Durchstoßeigenschaften.

  • Easy-Opener für effizientes und einfaches Handling
  • blitzschnell öffnende Banderole
  • deutlich reiß- und durchstoßfester als herrkömmliche Müllbeutel
  • Material: HD-PE

Sparen Sie bis zu 7 Sekunden* pro Müllbeutel!

Gerade in großen Gebäuden/- Firmen herrscht die Macht der kleinen Zahlen. Durch den eingebauten Easy-Opener können bei der Bestückung von Mülleimern mit Müllbeuteln bis zu 7 Sekunden eingespart werden.

Bei meist mehreren dutzend/hunderten Mülleimern in Firmengebäuden können die 7 Sekunden je Mülleimer eine enorme Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung im ganzen Jahr bedeuten.

*bestätigt durch eine Studie des unabhängigen Unternehmens Sarikohn


Weitere Informationen:
Beutel [VE]:
40
Breite [cm]:
50,00
Fassungsvermögen [l]:
25
Höhe [cm]:
51,0
Stärke [my]:
12
Produktart:
Müllbeutel
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Farbe:
transparent
Ausstattung:
Tragegriff
Material:
HDPE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
40
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,42*
6 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 2,13*
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,67*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,67*
1
€ 4,19*
ab € 1,62*
€ 2,77*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,67*
€ 3,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
59815
ab € 0,67167*
Ähnlich
Emil Deiss
59906
ab € 0,68*
Ähnlich
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.