Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 3000 permanent Marker mit Rundspitze Version: 04 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edding 3000 permanent Marker mit Rundspitze Version: 04 - grün
Edding 3000 permanent Marker mit Rundspitze Version: 04 - grün
Edding 3000 permanent Marker mit Rundspitze Version: 04 - grün
Edding 3000 permanent Marker mit Rundspitze Version: 04 - grün
Edding 3000 permanent Marker mit Rundspitze Version: 04 - grün
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-ED0015.04
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3000004
EAN/GTIN:
     4004764007998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Edding 3000 Permanentmarker mit Rundspitze, permanent und wasserfest

Ausgewählte Version: 04 - grün

edding® Permanentmarker 3000

Permanentmarker zum Beschriften, Markieren und Kennzeichnen von fast allen Materialien wie z.B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas.

  • Rundspitze mit einer Strichbreite von 1,5-3 mm
  • wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen
  • nachfüllbar
  • Ersatzspitzen sind erhältlich

Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft.


  • Version: 04 - grün
Weitere Informationen:
Stück [VE]:
1
Produktart:
Permanent Marker
Produktkategorie:
Stifte und Marker
Farbe:
grün
Eigenschaft:
nachfüllbar | wasserfest
Tinte:
permanent

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,39*
€ 1,43*
1 Tag
1857
1
€ 5,49*
ab € 1,40*
€ 1,44*
10 Tage
1875
1
€ 5,87*
ab € 1,47*
€ 1,52*
1
€ 9,80*
ab € 1,46*
€ 1,53*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3000N
ab € 0,42*
Zubehör
edding
4-MTK25004
ab € 2,83*
Zubehör
edding
4-T100004
ab € 5,30*
Zubehör
edding
4-T25004
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.