Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch Nitrilhandschuhe Allfood Safe, weiss (250er Box), Inhalt: 250 stk Version: 04 - XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franz Mensch Nitrilhandschuhe Allfood Safe, weiss (250er Box), Inhalt: 250 stk Version: 04 - XL
Franz Mensch Nitrilhandschuhe Allfood Safe, weiss (250er Box), Inhalt: 250 stk Version: 04 - XL
Franz Mensch Nitrilhandschuhe Allfood Safe, weiss (250er Box), Inhalt: 250 stk Version: 04 - XL
Artikel-Nr.:
     894-FM1108.04
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26101
EAN/GTIN:
     4015544961010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Franz Mensch Nitrilhandschuhe Allfood Safe weiss (250er Box) latexfrei, 100% lebensmittelecht, öl- und fettbeständig

Ausgewählte Version: 04 - XL

Franz Mensch Nitrilhandschuhe Allfood Safe

Der Nitfrilhandschuh ALLFOOD SAFE eignet sich für den Umgang mit allen Lebensmitteln und in allen lebensmittelverarbeitenden Betrieben.

  • 100% lebensmittelecht, öl- und fettbeständig für Umgang mit Lebensmitteln
  • kein Ermüden
  • vollanatomische Passform für ein leichtes Überziehen
  • ausgezeichnetes Tastempfinden für sehr präzises Arbeiten
  • hautfreundlich, latexfrei und daher für Allergiker geeignet
  • lebensmittelgeeignet

  • Version: 04 - XL
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
S | M | L | XL
Stück [VE]:
250
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
puderfrei | lebensmittelgeeignet | latexfrei
Material:
Nitril
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 7,69*
€ 9,73*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 6,73*
€ 9,87*
10
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 10,06*
1
€ 4,95*
ab € 7,61*
€ 11,11*
1
€ 5,50*
ab € 6,94*
€ 11,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26161
ab € 6,04*
Ähnlich
Franz Mensch
26151
ab € 6,03*
Ähnlich
Franz Mensch
26111
ab € 6,04*
Ähnlich
Hygonorm
26114
ab € 6,04*
Ähnlich
Hygonorm
26154
ab € 6,05*
Ähnlich
Hygonorm
26104
ab € 6,04*
Ähnlich
Hygonorm
26164
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.