Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 894-HL1046 Herst.-Nr.: 663000 EAN/GTIN: 4007228705126 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hünersdorff Alpha Werkzeugkoffer zur Werkzeug- und Maschinenaufbewahrung, praktischer Trageeinsatz Hünersdorff Werkzeugkoffer - formstabiles und bruchsicheres Polypropylen
- Deckel und herausnehmbarer Trageeinsatz
- robuste Verschlüsse
- mit Öse zur Anbringung eines Vorhängeschlosses
- temperaturbeständig: -20°C bis +80°C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite [cm]: | 41,0 | Fassungsvermögen [l]: | 9 | Höhe [cm]: | 22,5 | Tiefe [cm]: | 18,5 | Produktart: | Werkzeugkoffer | Produktkategorie: | Boxen und Behälter | Farbe: | rot/schwarz | Ausstattung: | Deckel | Tragegriffe | Verschluss: | Klemmverschluss | Material: | Polypropylen | B × H × T [cm]: | 41,0 × 22,5 × 18,5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 15,36* | € 20,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 15,53* | € 20,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,45* | ab € 15,64* | € 20,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,59* | ab € 15,80* | € 20,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 894 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,91* | € 27,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 894 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 894 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 894 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|