Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hünersdorff 663200 Werkzeugkoffer ALPHA MAXI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hünersdorff 663200 Werkzeugkoffer ALPHA MAXI
Hünersdorff 663200 Werkzeugkoffer ALPHA MAXI
Hünersdorff 663200 Werkzeugkoffer ALPHA MAXI
Artikel-Nr.:
     894-HL1050
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     663200
EAN/GTIN:
     4007228705164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Hünersdorff Alpha Werkzeugkoffer zur Werkzeug- und Maschinenaufbewahrung, praktischer Trageeinsatz
Hünersdorff Werkzeugkoffer

  • formstabiles und bruchsicheres Polypropylen
  • Deckel und herausnehmbarer Trageeinsatz
  • robuste Verschlüsse
  • mit Öse zur Anbringung eines Vorhängeschlosses
  • temperaturbeständig: -20°C bis +80°C

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
56,0
Fassungsvermögen [l]:
17
Höhe [cm]:
26,0
Tiefe [cm]:
23,0
Produktart:
Werkzeugkoffer
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
rot/schwarz
Ausstattung:
Deckel | Tragegriffe
Verschluss:
Klemmverschluss
Material:
Polypropylen
B × H × T [cm]:
56,0 × 26,0 × 23,0
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
1
€ 5,45*
ab € 19,88*
€ 25,76*
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 20,08*
€ 26,27*
2 Tage
48
1
€ 4,99*
ab € 20,32*
€ 26,41*
1 Tag
34
1
€ 5,59*
ab € 20,68*
€ 26,84*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 30,11*
€ 38,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
663100
ab € 16,39*
Ähnlich
Hünersdorff
663000
ab € 14,68*
Ähnlich
Hünersdorff
456500
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.