Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 1,22 x 0,013 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 1,22 x 0,013 m
Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 1,22 x 0,013 m
Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 1,22 x 0,013 m
Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 1,22 x 0,013 m
Artikel-Nr.:
     894-JB1043
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     419R0048BL
EAN/GTIN:
     0662641669857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz pvc
anti ermüdungsmatte
Notrax Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte schwarz rutschhemmende Anti-Ermüdungsmatte mit Riffelblechdesign
Notrax® Diamond Sof-Tred Arbeitsmatte

Die ergonomische Anti-Ermüdungsmatte Notrax® Diamond Sof-Tred eignet sich bestens für mittlere Beanspruchungen und sorgt wohltuend für gelenk- und fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • Anti-Ermüdungsmatte mit hohem Stehkomfort
  • sehr straparzierfähige und langlebige Oberfläche
  • Tränenblechdesign wirkt rutschhemend aber nicht einschränkend
  • abgeschrägte Kanten
  • stolperfreier Zutritt
  • antirutsch Eigenschaften
  • isoliert vor abstrahlender Kälte
  • Material: microcelluläres Vinyl
  • Rutschhemmung: R10
  • Maße (LxBxH): 18,3 x 1,22 x 0,013 m

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
122,0
Länge [cm]:
1.830,0
Stärke [cm]:
1,3
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Vinyl
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 999,72*
€ 1.115,89*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.154,65*
€ 1.280,93*
€ 4,95*
ab € 1.149,36*
€ 1.280,93*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.280,93*
€ 1.524,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.270,09*
€ 1.511,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.219,99*
€ 1.451,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,78*
€ 1.413,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.154,65*
€ 1.374,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Notrax
419S0035BL
ab € 69,39*
Ähnlich
Notrax
419R0024BL
ab € 574,33*
Ähnlich
Notrax
419S0023BL
ab € 26,89*
Ähnlich
Notrax
419R0036BL
ab € 769,85*
Ähnlich
Justrite Safety Group
419R0048GY
ab € 962,73*
Ähnlich
Justrite Safety Group
419S0023GY
ab € 31,75*
Ähnlich
Justrite Safety Group
419S0035GY
ab € 66,88*
Ähnlich
Justrite Safety Group
419R0036GY
ab € 740,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.