Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-KI1138 Herst.-Nr.: 7955 EAN/GTIN: 5033848038626 |
| | |
|
| | |
| Aquarius Slimroll Rollenhandtuchspender ideal für kleine Waschräume, praktische Restrollenfunktion Kimberly Clark Spender für Rollenhandtücher von SCOTT® und KLEENEX® im praktischen SLIMROLL Format. Ideal einsetzbar in wenig bis mittelstark frequentierten Waschräumen. - für SLIMROLL Rollenhandtücher
- praktische Restrollenfunktion
- Verschluss: Schlüssel mit Druckknopf
- Maße(BxHxT): 32,4 x 29,7 x 19,2 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 37,4 | Höhe [cm]: | 29,7 | Tiefe [cm]: | 24,8 | Produktart: | Rollenhandtuchspender | Produktkategorie: | Spender | Farbe: | weiß | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Montageort: | Wand | Produktserie: | Aquarius | Spendersystem: | Aquarius Slimroll | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 40,66* | € 52,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 47,42* | € 59,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,86* | € 61,66* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,32* | € 64,04* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 83,95* | € 102,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|