| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 894-LH1211 Herst.-Nr.: 303135 EAN/GTIN: 5010266264820 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Loctite LB 8154 MoS2 Anti-Seize Schmierstoff zum Aufpinseln und Aufsprühen Loctite® LB 8154 MoS2 Anti-Seize SchmierstoffDer Loctite® LB 8154 MoS2 Anti-Seize Schmierstoff eigent sich ideal zum Schutz gegen Rost, Korrosion, Verschleiß und Festfressen bei zylindrischen Fügeteilen. - Anti-Seize Montagepaste
- für Anwendungen unter erschwerten Einsatzbedingungen
- schmiert und dichtet langsam drehende zylindrische Fügeteile, Lager, Getriebe
- Farbe: schwarz
- Temperaturbeständigkeit:-30°C bis +450°C
- H2 NSF
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt [ml]: | 400 | Produktart: | Montagepaste | Produktkategorie: | Schmierstoffe | Farbe: | schwarz | Gebinde: | Dose | Temperaturbeständig bis [Grad]: | 450 | Temperaturbeständig von [Grad]: | -30 | Gefahrstoff: | k.A. | Signalwort: | Gefahr | Gefahrstoffsymbol: | Ausrufezeichen | Flamme |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Loctite Anti-Seize, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Schraubensicherung, Allroundpaste, Montagepaste, Montagespray, anti-seize loctite, loctite anti seize, anti-seize 400ml |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 19,39* | € 24,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 19,99* | € 24,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 19,75* | € 26,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 22,00* | € 29,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 894 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 26,22* | € 34,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 894 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 894 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 894 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|