Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua / Vinyl 90 x 150 cm, 4,9 kg Version: 04 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua / Vinyl 90 x 150 cm, 4,9 kg Version: 04 - blau
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua / Vinyl 90 x 150 cm, 4,9 kg Version: 04 - blau
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua / Vinyl 90 x 150 cm, 4,9 kg Version: 04 - blau
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua / Vinyl 90 x 150 cm, 4,9 kg Version: 04 - blau
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua / Vinyl 90 x 150 cm, 4,9 kg Version: 04 - blau
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua / Vinyl 90 x 150 cm, 4,9 kg Version: 04 - blau
Artikel-Nr.:
     894-ML3103.04
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31034
EAN/GTIN:
     4260061892655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua schnelltrocknend und geruchsfrei

Ausgewählte Version: 04 - blau

Miltex Eazycare Aqua

  • Schmutzfangmatte aus langfibrigem Olefin
  • Mattenunterseite aus hochwertigem Vinyl
  • nimmt selbst feinsten Schmutz sehr gut auf
  • fasst bis zu 7 l Wasser pro m², schnelltrocknend und geruchsfrei
  • besonders strapazierfähig
  • leicht mit herkömmlichen Reinigungmitteln zu reinigen
  • durch einfachen Zuschnitt leicht zu verlegen

Anwendungsbereiche:
Schmutzfangmatte für den Innenbereiche auch für sehr viel Publikumsverkehr geeignet

Technische Daten:

Gewicht: 3,0 kg/m²

Farben:
../1Grau, ../2Braun, ../3Weinrot
../4Blau, ../5Grün

*Sonderanfertigung der Schmutzfangmatte Olefin ist möglich:

Mindestabnahmemenge 2 lfm., Zuschnitt ohne Rand, Lieferzeit ca. 4 Arbeitstage, Lieferung der Zuschnitte jetzt auch mit Rand möglich!

Je nach Breite wird eine Pauschale berechnet - Preis auf Anfrage!

ACHTUNG!

>


  • Version: 04 - blau
  • Größe: 90,0 x 150,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
90,0
Länge [cm]:
150,0
Stärke [cm]:
0,9
Produktart:
Schmutzfangmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
blau
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Olefin | Vinyl
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, miltex schmutzfangmatte blau, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Aqua, MILTEX
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,18*
€ 52,58*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,74*
€ 53,97*
€ 5,50*
ab € 42,84*
€ 57,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 44,46*
€ 57,84*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 146,56*
€ 180,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,54*
€ 198,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
31032
ab € 36,65*
Ähnlich
Miltex
31031
ab € 36,52*
Ähnlich
Miltex
31044
ab € 58,00*
Ähnlich
Miltex
31042
ab € 58,13*
Ähnlich
Miltex
31041
ab € 57,81*
Ähnlich
Miltex
31054
ab € 75,73*
Ähnlich
Miltex
31052
ab € 75,79*
Ähnlich
Miltex
31051
ab € 75,88*
Ähnlich
Miltex
31024
ab € 16,72*
Ähnlich
Miltex
31022
ab € 16,77*
Ähnlich
Miltex
31021
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.