Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Absperrgitter, Folie Typ 1, rot/weiß, 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff Absperrgitter, Folie Typ 1, rot/weiß, 2,0 m
Kunststoff Absperrgitter, Folie Typ 1, rot/weiß, 2,0 m
Kunststoff Absperrgitter, Folie Typ 1, rot/weiß, 2,0 m
Artikel-Nr.:
     894-SG4101
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33320KDRF
EAN/GTIN:
     4250384726751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Reflexfolie
Schrankenzaun
Kunststoff Absperrgitter mit Reflexfolie Typ 1, rot/weiß
Kunststoff-Absperrgitter

zur sicheren und schnellen Absicherung von Gefahrenbereichen

  • integrierte, drehbare Füße
  • einfache Verbindung durch Haken- und Ösensystem
  • Gesamthöhe: 1,0 m
  • Gesamtlänge: 2,0 m
  • Reflektierend, Folie Typ 1

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
12,5
Höhe [cm]:
100,0
Länge [cm]:
200,0
Produktart:
Absperrzaun
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
teilreflektierend
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schake schrankenzaun, schrankenzaun, schrankenzaun 2m, Schake
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 90,02*
€ 115,29*
6 Tage
400
2
Frei Haus
ab € 85,92*
€ 129,50*
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 104,72*
€ 133,64*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 116,26*
€ 146,30*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 117,71*
€ 147,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
38040_Schake
ab € 16,67*
Zubehör
Schake
ab € 16,60*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,73*
Zubehör
Schake
ab € 19,55*
Zubehör
Schake
ab € 413,52*
Zubehör
Schake
32000
ab € 345,63*
Zubehör
Schake
ab € 214,87*
Zubehör
Schake
ab € 31,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.