Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaun-Element mit Haken und Ösen, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauzaun-Element mit Haken und Ösen, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Bauzaun-Element mit Haken und Ösen, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Bauzaun-Element mit Haken und Ösen, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Bauzaun-Element mit Haken und Ösen, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Bauzaun-Element mit Haken und Ösen, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Artikel-Nr.:
     894-SG4131
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B2035H
EAN/GTIN:
     4250384734541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
bauzaun schake
bauzaun
Bauzaun-Element mit Haken und Ösen zum Absperren von Baustellenbereichen
Mobiler Bauzaun Standard

zum Absperren von Baustellenbereichen

  • Stahl, sendzimirverzinkt
  • umlaufender Rohrrahmen
  • Standrohre Ø 40,0 mm
  • waagerechte Rohre Ø 26,9 mm
  • Maschenweite (BxH): 10,0 x 30,0 cm
  • Drahtstärke senkrecht: 3,4 mm
  • Drahtstärke waagerecht: 3,8 mm
  • überstehende Drähte als Übersteigschutz

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
19
Höhe [cm]:
200,0
Länge [cm]:
350,0
Produktart:
Bauzaun
Produktkategorie:
Zäune
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schake
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
160
2
Frei Haus
ab € 74,90*
€ 107,83*
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 104,79*
€ 116,57*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 98,88*
€ 122,95*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 120,46*
€ 147,81*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 133,80*
€ 164,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 8,51*
Zubehör
Schake
ab € 13,03*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 9,47*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 10,06*
Zubehör
Schake
3B1213
ab € 21,63*
Zubehör
Schake
ab € 32,66*
Zubehör
Schake
ab € 16,58*
Zubehör
Schake
3VB10
ab € 2,77*
Zubehör
Schake
ab € 953,43*
Zubehör
Schake
ab € 443,63*
Zubehör
Schake
ab € 475,15*
Zubehör
Schake
3B210
ab € 421,70*
Zubehör
Schake
3B116
ab € 7,18*
Zubehör
Schake
3R116
ab € 36,04*
Zubehör
Schake
3B1542
ab € 27,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.