Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstuch Wischtuch, blau, geprägt,perforiert, 1 Rolle à 1.500 Blatt,Größe 37,0 x 34,0 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Reinigungstuch Wischtuch, blau, geprägt,perforiert, 1 Rolle à 1.500 Blatt,Größe 37,0 x 34,0 cm
Reinigungstuch Wischtuch, blau, geprägt,perforiert, 1 Rolle à 1.500 Blatt,Größe 37,0 x 34,0 cm
Reinigungstuch Wischtuch, blau, geprägt,perforiert, 1 Rolle à 1.500 Blatt,Größe 37,0 x 34,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-SM228215
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130050
EAN/GTIN:
     7322540183559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Tork 130050 starke Mehrzweck Papierwischtücher 2-lagig, Hybrid, blau, geprägt, perforiert
TORK 130050 Starke Mehrzweck Papierwischtücher Großrolle

Vielseitig einsetzbare Papiertücher. Optimal zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und Abwischen der Hände geeignet.

  • 2-lagig, Hybrid (1 Lage Tissue + 1 Lage Tissue plus)
  • blau
  • Linienprägung
  • perforiert
  • geeignet für Spendersystem W1
  • Blattbreite: 37,0 cm Blattlänge: 34,0 cm

Weitere Informationen:
Blattbreite [cm]:
36,9
Blattlänge [cm]:
34
Inhalt [VE]:
1.500
Rollenlänge [m]:
510
Stück [VE]:
1
Produktart:
Rollenwischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
blau
Eigenschaft:
geprägt
Lagen:
2
Qualitätsstufe:
Premium
Spendersystem:
W1 - Bodenständer/Wandhalter Spendersystem
Material:
Papier
Inhalt [Stück]:
1.500
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papierputztücher tork, kunststoffreinigungstücher, papierputztücher 2-lagig, TORK
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
219
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 32,35*
€ 43,08*
1 Tag
337
1
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 32,49*
€ 43,12*
4 Tage
263
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 32,58*
€ 43,57*
6 Tage
308
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 31,67*
€ 43,69*
Lager 894
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 47,85*
€ 63,73*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 63,73*
€ 75,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,31*
€ 72,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,82*
€ 72,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 60,23*
€ 71,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 47,85*
€ 56,94
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.500 Blätter (ab € 0,0319* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 78,07*
Zubehör
Tork
652100
ab € 66,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.