Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic 15410 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 4 mm Schrift, mit Ziffernban


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic 15410 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 4 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15410 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 4 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15410 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 4 mm Schrift, mit Ziffernban
Classic 15410 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 4 mm Schrift, mit Ziffernban
Artikel-Nr.:
     894-TW15410
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54857
EAN/GTIN:
     092399548577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Nummernstempel
Zahlenstempel
Trodat Classic Ziffernstempel mit Ziffernband 10-stellig und 30 weiteren Zeichen
Trodat Classic Ziffernbandstempel

trodat® Classic – Einfach und traditionell

Der Klassiker des Stempelns

  • nicht selbstfärbend
  • platzsparend und handlich
  • komfortables Stempeln durch ergonomisch geformten Griff
  • robust und stabil
  • leicht einstellbare Ziffernbänder zum beliebigen Ändern der Zahlenfolge

  • inklusive Sonderzeichen 


Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
41
Abdruckhöhe [mm]:
4
Schrifthöhe [mm]:
4
Stempelabdruck:
Zahlenabfolge
Anzahl Bänder:
10
Anzahl Zeichen:
30
Abdruckmaß [mm]:
41 x 4
Weitere Suchbegriffe: Ziffernstempel, Nummernbandstempel, Zahlenbandstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernbänderstempel, trodat zahlenstempel 10 stellen, nummernstempel trodat, nummernstempel, Classic 15410 Ziffernbänderstempel, mit 10 Bändern, 4 mm Schrift, mit Ziffernban, Trodat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 11,19*
€ 16,86*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 11,21*
€ 16,86*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trodat
40248
ab € 62,08*
Ähnlich
Trodat
54814
ab € 11,22*
Ähnlich
Trodat
54900
ab € 12,14*
Ähnlich
Trodat
95043
ab € 25,21*
Ähnlich
Trodat
54975
ab € 25,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.