Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen 9054,für Handstempel,Größe 21 x 14,8 cm Version: 4 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stempelkissen 9054,für Handstempel,Größe 21 x 14,8 cm Version: 4 - grün
Stempelkissen 9054,für Handstempel,Größe 21 x 14,8 cm Version: 4 - grün
Artikel-Nr.:
     894-TW9054.4
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     151769
EAN/GTIN:
     190084517690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stempel-Kissen
Stempelkissen
stempelkissen trodat
stempelkissen
Trodat Stempelkissen für Handstempel

Ausgewählte Version: 4 - grün

trodat® Handstempelkissen

Trodat Handstempelkissen sind optimal auf die Bedürfnisse der Anwender angepasst – sie geben exakt die benötigte Farbmenge ab und garantieren so, den perfekten Abdruck. Die Farben sind dokumentenecht und langlebig und garantieren somit jahrzehntelange Haltbarkeit der Abdrucke!

  • Perfekter Abdruck: Mit der Verwendung von Trodat Stempelkissen können Sie sicher gehen, dass Ihre Stempel kontinuierlich gleichmäßige, saubere und dokumentenechte Abdrucke liefern.
  • Sparsam: Trodat Handstempelkissen sind für jedes Klima geeignet und trocknen nicht aus – Ihr Stempel ist lange einwandfrei verwendbar.

  • Version: 4 - grün
  • Stempelkissen 9054, Größe 21 x 14,8 cm (DIN A5)
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,0
Höhe [cm]:
14,8
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: stempelkissen grün, Stempelkissen 9054, für Handstempel, Größe 21 x 14, 8 cm (DIN A5), Trodat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,45*
€ 12,38*
€ 6,78*
ab € 9,03*
€ 13,29*
€ 4,95*
ab € 15,37*
€ 22,13*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 15,49*
€ 22,13*
€ 3,50*
ab € 23,75*
€ 32,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
56332
ab € 1,43*
Sonstiges
Trodat
56344
ab € 1,63*
Sonstiges
Trodat
56345
ab € 1,63*
Sonstiges
Trodat
56334
ab € 1,43*
Sonstiges
Trodat
56346
ab € 1,63*
Sonstiges
Trodat
56335
ab € 1,42*
Sonstiges
Trodat
56347
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56333
ab € 1,43*
Sonstiges
Trodat
9052Z
ab € 1,63*
Sonstiges
Trodat
56348
ab € 1,64*
Sonstiges
Trodat
56364
ab € 4,63*
Sonstiges
Trodat
56360
ab € 5,45*
Sonstiges
Trodat
56361
ab € 5,41*
Sonstiges
Trodat
56362
ab € 5,41*
Sonstiges
Trodat
56363
ab € 5,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.