Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatzsortiment 869/4 M 8-tlg.SW 7/8/10/12/13/6,3/7,9/9,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 869/4 M Set A SB Steckschlüssel-Satz
Wera 869/4 M Set A SB Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000821110-NW
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073495001
EAN/GTIN:
     4013288144584
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · mit starkem Dauermagnet Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173 E 6,3 Inhalt: je 1 Steckschlüssel-Einsatz mit 6,3 mm (1/4")-6-kant-Antrieb 7 / 8 / 10 / 12 / 13 6,3 mm (1/4"), 7,9 mm (5/16"), 9,5 mm (3/8")
Weitere Informationen:
Inhalt:
8-teilig
Länge:
50 mm
Antrieb:
1/4 ″ 6-Kant E6,3
Marke:
WERA
Schlüsselweiten:
7/8/10/12/13/6,3/7,9/9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, bit-satz wera, bit-satz, 1/4 zoll knarrenkasten, Sechskantsteckschlüsseleinsatz, Sechskantsteckschlüsselsätze, Steckschlüssel für Akkuschrauber, Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsseleinsatzsortimente, Steckschlüsselsätze
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
112
1
€ 4,95*
ab € 21,54*
€ 25,95*
1 Tag
112
1
€ 6,90*
ab € 22,75*
€ 27,47*
3 Tage
100
1
€ 9,95*
ab € 23,89*
€ 28,64*
4 Tage
94
1
€ 4,79*
ab € 24,14*
€ 28,94*
Lager 89Y5C
100
1
€ 8,90*
ab € 32,74*
€ 38,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 32,74* pro Satz)
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,21*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 38,60*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 189,82*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.