Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000821603-NW Herst.-Nr.: 2219433 EAN/GTIN: 4010886883440 |
| |
|
| | |
| gerade Form · CV-Stahl · verchromt · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 27 mm und 5° von 30 bis 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 21 mm | Länge: | 274 mm | Zähne: | 60 | Marke: | GEDORE | Ausführung: | gerade | Rückschwenkwinkel: | 6 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Maulringratschenschlüssel, Ratschenringgabelschlüssel, Ringknarre, Ringmaulratschenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 15,72* | € 19,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,10* | € 21,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,35* | € 22,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,41* | € 23,07* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 20,74* | € 25,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|