Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel 7 R SW 22mm L.292mm ger.GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000821604-NW
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297191
EAN/GTIN:
     4010886889244
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
gerade Form · CV-Stahl · verchromt · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 27 mm und 5° von 30 bis 36 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Länge:
292 mm
Zähne:
60
Marke:
GEDORE
Ausführung:
gerade
Rückschwenkwinkel:
6 °
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 18,55*
€ 22,74*
3 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 19,37*
€ 23,56*
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 19,24*
€ 23,59*
1 Tag
26
1
€ 7,90*
ab € 19,42*
€ 23,62*
Lager 89Y5C
61
1
€ 8,90*
ab € 21,72*
€ 26,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2297159
ab € 12,14*
Ähnlich
Gedore
2297167
ab € 13,28*
Ähnlich
Gedore
2297175
ab € 13,60*
Ähnlich
Gedore
2219433
ab € 15,72*
Ähnlich
Gedore
2297205
ab € 21,28*
Ähnlich
Gedore
2297213
ab € 46,04*
Ähnlich
Gedore
2297221
ab € 52,23*
Ähnlich
Gedore
2297248
ab € 62,63*
Ähnlich
Gedore
2219549
ab € 73,64*
Ähnlich
PROMAT
4000821499
ab € 10,69*
Ähnlich
RS Pro
487040
ab € 25,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.