Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel 7 UR SW 13mm L.180mm umschaltbar,Rings.13Grad GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000821925-NW
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2297302
EAN/GTIN:
     4010886889398
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
umschaltbar · CV-Stahl · matt verchromt · Maulstellung 15°, Ringseite um 13° abgewinkelt · Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 24 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Länge:
180 mm
Zähne:
52
Marke:
GEDORE
Ausführung:
umschaltbar, Ringseite 13 °
Rückschwenkwinkel:
7 °
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
119
1
€ 6,90*
ab € 13,52*
€ 18,71*
3 Tage
101
1
€ 4,79*
ab € 14,34*
€ 19,83*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 14,33*
€ 19,87*
1 Tag
135
1
€ 7,90*
ab € 14,43*
€ 19,90*
Lager 89Y5C
47
1
€ 8,90*
ab € 16,03*
€ 22,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2297272
ab € 12,72*
Ähnlich
Gedore
2297280
ab € 13,42*
Ähnlich
Gedore
2297299
ab € 13,52*
Ähnlich
Gedore
2297310
ab € 16,35*
Ähnlich
Gedore
2297329
ab € 17,94*
Ähnlich
Gedore
2297337
ab € 18,30*
Ähnlich
Gedore
2297345
ab € 18,27*
Ähnlich
Gedore
2297256
ab € 11,66*
Ähnlich
Gedore
2297264
ab € 12,33*
Ähnlich
Gedore
1752294
ab € 113,54*
Ähnlich
Gedore
2858614
ab € 115,33*
Ähnlich
Gedore
1783688
ab € 41,80*
Ähnlich
Gedore
3405494
ab € 18,84*
Ähnlich
PROMAT
4000821442
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.