Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel 894 SW 38mm L.299mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000823236_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000823236_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000823313-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S4000823313
EAN/GTIN:
     4054773022802
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel
Oberfläche schwarz · Maulstellung 15 ° · DIN 894 / ISO 3318 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 299mm · Oberfläche: schwarz · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
38 mm
Norm:
DIN 894 ISO 3318
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 3,46*
€ 5,10*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 5,13*
1
€ 7,95*
ab € 3,54*
€ 5,25*
1 Tag
13
1
€ 4,99*
ab € 3,67*
€ 5,40*
Lager 89Y5C
13
1
€ 8,90*
ab € 3,91*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6574090
ab € 2,07*
Sonstiges
Gedore
6578240
ab € 150,94*
Sonstiges
Gedore
6574170
ab € 2,23*
Sonstiges
Gedore
6574330
ab € 1,70*
Sonstiges
Gedore
6574410
ab € 2,50*
Sonstiges
Gedore
6574680
ab € 2,56*
Sonstiges
Gedore
6574840
ab € 2,71*
Sonstiges
Gedore
6575060
ab € 2,25*
Sonstiges
Gedore
6575300
ab € 2,68*
Sonstiges
Gedore
6575570
ab € 3,85*
Sonstiges
Gedore
6575650
ab € 4,03*
Sonstiges
Gedore
6575810
ab € 4,40*
Sonstiges
Gedore
6576380
ab € 5,82*
Sonstiges
Gedore
6576540
ab € 6,29*
Sonstiges
Gedore
6576700
ab € 9,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.