Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 894 10 Einmaulschlüssel 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6574090
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     894 10
EAN/GTIN:
     4010886657409
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
gedore einmaulschlüssel 10 mm
einmaulschlüssel gedore
einmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 894, ISO 3318
Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm
Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Maulstellung 15°
Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
*nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
21 mm
Gesamthöhe:
4 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
22 mm
Kopfhöhe 1:
4,5 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,022 kg
Norm:
DIN 894, ISO 3318
Oberfläche:
manganphosphatiert
Ratschenfunktion:
Nein
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
10 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Doppelmaulschlüssel, Doppel-Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
894 11
ab € 2,23*
Ähnlich
Gedore
894 13
ab € 1,69*
Ähnlich
Gedore
894 14
ab € 2,43*
Ähnlich
Gedore
894 15
ab € 2,52*
Ähnlich
Gedore
894 8
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.