Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 894 11 Einmaulschlüssel 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6574170
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     894 11
EAN/GTIN:
     4010886657416
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel gedore
einmaulschlüssel
einmaulschlüssel sw11

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 894, ISO 3318
Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm
Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch
Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Maulstellung 15°
Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich
Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
*nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
23 mm
Gesamthöhe:
5 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
24,5 mm
Kopfhöhe 1:
5 mm
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,029 kg
Norm:
DIN 894, ISO 3318
Oberfläche:
manganphosphatiert
Ratschenfunktion:
Nein
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
11 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Doppelmaulschlüssel, Doppel-Maulschlüssel, Doppelmaul-Schlüssel, Einmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gabelschlüssel (Doppel), Gabelschlüssel (Einfach), Klauenschlüssel, Maschinenschlüssel, Maul-Schlüssel, Schlagmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaul-Schlüssel, Schlagschlüssel, Schlüssel
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
894 10
ab € 1,95*
Ähnlich
Gedore
894 13
ab € 1,69*
Ähnlich
Gedore
894 14
ab € 2,44*
Ähnlich
Gedore
894 15
ab € 2,51*
Ähnlich
Gedore
894 8
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.