Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 334 SK Schneiden-B.9mm Klingen-L.150mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
334 SK Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05007676001
334 SK Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05007676001
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1.6 x 9.0 x 150 mm, 05007676001
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000827334-NW
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05007676001
EAN/GTIN:
     4013288108098
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
extrastarke Ausführung · mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · mit harten Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und weichen Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung · extragroßer 6kant-Klingenquerschnitt · nicromatt mit Lasertip-Spitze · "beißt" sich im Schraubenkopf fest und verhindert ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf und schützt vor teuren Ausrutschern · es entfällt der größte Teil des benötigten Anpressdrucks · unverlierbares Größenleitsystem am Griffende als zeitsparende Erkennungshilfe für die jeweilige Schraubenart · mit Schlüsselhilfe für Schlitzschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
9 mm
Schneidenstärke:
1,6 mm
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
262 mm
Klingen-Ø:
8 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
13 mm
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Ausführung:
Sechskantklinge / Ansatz
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher wera, schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
1
€ 6,90*
ab € 7,83*
€ 10,10*
2 Tage
57
10
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 10,26*
4 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 8,75*
€ 11,36*
2 Tage
59
1
€ 7,90*
ab € 8,89*
€ 11,49*
Lager 89Y5C
47
1
€ 8,90*
ab € 11,19*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05007670001
ab € 2,70*
Ähnlich
Wera
05007671001
ab € 4,34*
Ähnlich
Wera
05007672001
ab € 3,75*
Ähnlich
Wera
05007673001
ab € 4,76*
Ähnlich
Wera
05007674001
ab € 5,52*
Ähnlich
Wera
05007675001
ab € 7,16*
Ähnlich
Wera
05007677001
ab € 8,63*
Ähnlich
Wera
05018260001
ab € 3,46*
Ähnlich
Wera
05018262001
ab € 3,91*
Ähnlich
Wera
05018264001
ab € 5,10*
Ähnlich
Wera
05018266001
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.