Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 367 TORX Gr.T 8 Klingen-L.60mm 2K-Griff Rundkl.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
367 TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05028003001
367 TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05028003001
Wera 367 TORX®-Schraubendreher, 8 x 60 mm, 05028003001
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000827858-NW
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028003001
EAN/GTIN:
     4013288004208
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl mit BlackPoint-Spitze · Größenleitsystem - Take it easy Tool Finder System · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Rundklinge · Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Größe:
T 8
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
141 mm
Klingen-Ø:
3,5 mm
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
20
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,49*
3 Tage
225
1
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 4,64*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,60*
€ 4,66*
2 Tage
225
1
€ 7,90*
ab € 3,61*
€ 4,66*
Lager 89Y5C
101
1
€ 8,90*
ab € 5,21*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827093
ab € 1,95*
Ähnlich
Wera
05028005001
ab € 3,30*
Ähnlich
Wera
05028008001
ab € 3,37*
Ähnlich
Wera
05028010001
ab € 3,44*
Ähnlich
Wera
05028012001
ab € 3,67*
Ähnlich
Wera
05028013001
ab € 3,98*
Ähnlich
Wera
05028000001
ab € 3,31*
Ähnlich
Wera
05028001001
ab € 3,30*
Ähnlich
Wera
05028002001
ab € 3,30*
Ähnlich
Wera
05028004001
ab € 3,31*
Ähnlich
RS Pro
1829713
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.