Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.M (8,5) natur/orange 5 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4702005016-NW
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1009-M
EAN/GTIN:
     8718564520149
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (2001 + A1 : 2005) Ausführung B · Kat. II · Material: Ziegennarbenleder · Softouch® · 3-fach Kevlar® genäht · Manschette aus Rindspaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders Geschmeidig · elektrostatisch getestet nach EN 1149-2 · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: DE21CMVU 002 · Anwendung: WIG-Schweißen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
M (8,5)
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
3
Farbe:
natur/orange
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
WELDAS
Ausführung:
nahtloser Zeigefinger, antistatisch
Material:
Ziegennarben-/Rindspaltleder/Softtouch
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Norm:
EN 388, EN 12477, EN 1149-2
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 9,60*
€ 11,95*
3 Tage
45
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,59*
€ 11,99*
6 Tage
60
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,04*
€ 12,79*
2 Tage
60
5
pro Paar
€ 4,99*
ab € 10,39*
€ 13,05*
Lager 89Y5C
60
5
pro Paar
€ 8,90*
ab € 10,55*
€ 13,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 13,11*
€ 15,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,55*
€ 12,55
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 65,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-1009-XL
ab € 9,48*
Ähnlich
Weldas
10-1009-XXL
ab € 10,50*
Ähnlich
Weldas
10-1009
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.