Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarren klappbar VA Alu.H.1130mm Schaufel-L410xB490mm Trgf.125kg RUXXAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Sackkarre, klappbar
Profi-Sackkarre, klappbar
Profi-Sackkarre, klappbar
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000443040-NW
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     2234-81V3
EAN/GTIN:
     4260285074943
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
klappbar · Rahmen aus Edelstahl, Schaufel aus Aluminium · glasfaserverstärkte Kunststoffe · mit extra großer Schaufel · mit einem Griff einsatzbereit - Schaufel und Räder schwenken gleichzeitig aus · extrem platzsparend - zusammengeklappt nur 55 mm tief · Spannfix-System zur Ladungssicherung · Räder mit Polymerbandage für hohen Fahrkomfort · Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe geklappt: 55mm · Schaufellänge: 410mm · Radbreite: 40mm · Gewicht: 6,0kg · Rad-Ø: 180mm · Gestell: Edelstahl · Schaufelbreite: 490mm · Höhe geklappt: 730mm · Breite geklappt: 490mm · Schaufelausführung: Aluminium
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
125 kg
Höhe:
1130 mm
Gesamtbreite:
490 mm
Bereifung:
Polymer
Ausführung:
klappbar
Marke:
RUXXAC
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, Klappkarren, Kofferraumkarre, Transportkarren
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 132,82*
€ 157,65*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 130,80*
€ 157,79*
2 Tage
21
€ 4,99*
ab € 135,57*
€ 161,01*
1 Tag
15
€ 5,59*
ab € 138,50*
€ 164,45*
Lager 89Y5C
21
€ 8,90*
ab € 154,13*
€ 180,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,35*
€ 212,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
2234-51V3
ab € 77,82*
Ähnlich
SECO
2234-41V3
ab € 107,91*
Ähnlich
SECO
2239-61V3
ab € 224,05*
Ähnlich
RuXXac
9000443043
ab € 81,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.