| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-9000451235-NW Herst.-Nr.: 9015-00473 EAN/GTIN: 4052301003163 |
| |
|
| | |
| DIN A4 · mit starkem Pappkern · Folientasche innen · vernickelte Klemm-Mechanik, inklusiv ausziehbarer Hakenöse · VE = 12 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Format: DIN A4 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | EICHNER | Ausführung: | mit ausziehbarer Hakenöse | Material: | Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Clipboard, Klemm-Brett, Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, Auftragsmappe, Briefmappe, Schreibmappe, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, klemmmappe a4 pappe, dokumenten sortiertafel, kartensortiertafel din a4, Informationssystem, Klarsichthängetasche, Klarsichthängetaschen, Klarsichttaschen, Klemmbretter, Schreibplatten |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,11* | € 4,28* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 3,12* | € 4,30* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,17* | € 4,34* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 3,28* | € 4,46* | | | | Lager 89Y5C | | | | 12 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 3,58* | € 4,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 58,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|