Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenbox B333xH400mm DIN A4 hoch Öffnung vorn rot JUSTRITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
asecos Dokumentenhalter Öffnung vorne für Modell(e): (alle Modelle)
asecos Dokumentenhalter Öffnung vorne für Modell(e): (alle Modelle)
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9133467735-NW
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JSTS233060
EAN/GTIN:
     4250101186158
Suchbegriffe:
Brandschutzkassette
Feuerschutzkassette
Dokumentenhalter
Dokumentenkassette
aus robustem Polyethylen · schützt wichtige Gefahrstoff-Datenblätter usw. · mit eigenem Beschriftungsfeld an der Vorderseite · inkl. extra starker Klebefolie an der Rückseite zur Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe: 90mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
für Format:
DIN A4 hoch
Breite:
333 mm
Ausführung:
Öffnung vorn
Höhe:
400 mm
Marke:
JUSTRITE
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenbox, Sammelbox, dokumentenbox a4 rot, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Begleitpapiertasche, Dokumententaschen, Lieferscheintasche
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 61,44*
€ 78,35*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,46*
€ 78,37*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 76,76*
€ 97,50*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 76,92*
€ 97,60*
Lager 89Y5C
8
€ 8,90*
ab € 87,16*
€ 107,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.