Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L290xB140xH130mm PE grau RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/m_kappes_gruppe_02_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/m_kappes_gruppe_02_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9144428176-NW
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6004.00.0354
EAN/GTIN:
     4251142209318
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C · Rippenverstärkung an den Bodenrändern · geeignet für Förder - und Röllchenbahnen · beständig gegen Säuren, Öle und Laugen · lebensmittecht · einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand · Lieferung erfolgt ohne Etiketten Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 290mm
Weitere Informationen:
Höhe H:
130 mm
Größe:
5
Breite:
140 mm
Breite D:
125 mm
Länge B:
255 mm
Farbe:
grau
Material:
PE
Länge A:
290 mm
Breite C:
140 mm
Höhe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, kappes lagersichtkasten, lagersichtbox, Raster Plan, RasterPlan, Sichtlagerkästen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
15
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 5,67*
1 Tag
90
1
€ 6,95*
ab € 3,91*
€ 6,22*
3 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 3,87*
€ 6,28*
1 Tag
89
1
€ 7,90*
ab € 4,08*
€ 6,48*
Lager 89Y5C
3 Tage
90
1
€ 8,90*
ab € 4,73*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,29*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,83*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,39*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,53*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 7,01*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,46*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,53*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,75*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,79*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 23,99*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 1,97*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 1,71*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 8,93*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6205 x10
ab € 9,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.