Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Tegera® 241 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 241
Tegera® 241
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340006690002
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     241-9
EAN/GTIN:
     7392626030848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Handschuh Tegera® 241 Cat. III

Chemikalienschutzhandschuh, 0,68 mm, Latex/ Neopren, Grifffläche Diamant, Angeraut, Cat. III, schwarz, Extra lang, für allgemeine Arbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 3011X EN ISO 374-1:2016/Type A, KLMOPT
Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein.

Eigenschaften:

  • Schutz gegen Chemikalien
  • Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
  • Extra lang

Herausragende Merkmale:

  • besonders strapazierfähig
  • gute Passform
  • guter Griff
Weitere Informationen:
Größe:
9
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 9,56*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 9,92*
Lager 8BZC4
27
6
€ 6,90*
ab € 8,05*
€ 11,19*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 8,39*
€ 11,31*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paar
ab 30 Paar
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paar
ab 360 Paar
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 67,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626030831
ab € 7,19*
Ähnlich
Ejendals
7392626030855
ab € 7,20*
Ähnlich
Ejendals
7392626034853
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.