Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Tegera® 256 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 256
Tegera® 256
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340006710005
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     256-10
EAN/GTIN:
     7340118322612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Kevlar-Handschuhe

Handschuh Tegera® 256 Cat. II

Schnittschutzhandschuh, Gefüttert, 0,45-0,55 mm, Spaltnarbenleder, Schnittfest gemäß EN 388:2003 Stufe 3, Schnittfest gemäß EN 388:2016 Stufe B, KEVLAR® fiber, Cat. II, grau, Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, Hitzebeständiger Nähfaden, Verstärkter Zeigefinger, Öl- und wasserabweisend, für Montagearbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 2322B EN 407:2004, 41314X
Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein.

Eigenschaften

  • Bester Schutz
  • hervorragendes Fingerspitzengefühl
  • besonders geschmeidig
  • besonders strapazierfähig
  • sehr gute Passform

Herausragende Merkmale

  • Schnittfest gemäß EN 388:2003 Stufe 3
  • Schnittfest gemäß EN 388:2016 Stufe B
  • beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
  • verstärkter Zeigefinger
  • verstärkte Nähte
  • Wasser- und ölabweisend
Weitere Informationen:
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Schweißerhandschuh, Handschuh für Schweißer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,73*
€ 20,33*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 16,05*
€ 20,70*
Lager 8BZC4
6
6
€ 6,90*
ab € 16,40*
€ 21,72*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 20,24*
€ 26,80*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 21,72*
€ 25,85
pro Paar
ab 12 Paar
€ 21,01*
€ 25,00
pro Paar
ab 30 Paar
€ 20,18*
€ 24,01
pro Paar
ab 60 Paar
€ 18,80*
€ 22,37
pro Paar
ab 120 Paar
€ 18,56*
€ 22,09
pro Paar
ab 360 Paar
€ 18,08*
€ 21,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 130,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
256-11
ab € 15,71*
Ähnlich
Ejendals
256-12
ab € 15,68*
Ähnlich
Ejendals
256-6
ab € 15,70*
Ähnlich
Ejendals
256-7
ab € 15,81*
Ähnlich
Ejendals
256-8
ab € 15,75*
Ähnlich
Ejendals
256-9
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.