Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Handschuh Tegera® 879 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 879
Tegera® 879
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340007860005
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     879-10
EAN/GTIN:
     7340118376554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tegera® 879 Cat. II

Sehr dünner, geschmeidiger ESD-Handschuh mit Nitrilbeschichtung für ESD-geschützte Arbeitsbereiche und maximales Fingerspitzengefühl. Mit Touchscreen-Funktionalität, für einen nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen. Dünne 18-gg-Faser und hoch atmungsaktiv, für ganztägigen Komfort.
Einhaltung EN-Normen: EN EN 388:2016+A1:2018 X1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN 16350:2014 R < 1,0 x 10? ? , IEC 61340-5-1:2016 R < 1.0 x 10? ?, EN 388:2016+A1:2018 4110X

Eigenschaften:

  • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
  • für Touchscreens
  • Antistatisch/ atex
  • Frei von Latex
  • entspricht iec 61340-5-1 (esd)
Weitere Informationen:
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh nitril gr. 10, antistatik handschuhe, esd handschuhe tegera, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Handschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
6
€ 4,90*
ab € 2,69*
€ 2,69*
7 Tage
100
6
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,58*
7 Tage
100
12
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 4,23*
Lager 8BZC4
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,45*
€ 4,96*
6
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 4,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 360 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 59,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
879-6
ab € 2,39*
Ähnlich
Ejendals
879-12
ab € 2,76*
Ähnlich
Tegera
879-11
ab € 2,38*
Ähnlich
Tegera
879-7
ab € 2,39*
Ähnlich
Tegera
879-8
ab € 2,39*
Ähnlich
Tegera
879-9
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.