Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Chemikalienschutzhandschuh Tegera® 2301 Größe 10
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8BZC4-3340008300005
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
2301-10
EAN/GTIN:
7340118353913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh Tegera® 2301 Cat. III
Chemikalienschutzhandschuh, 0,67 mm, Latex, Neopren, Grifffläche Diamant, Angeraut, Cat. III, Blau, gelb, Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen, Ausnahme fette Lebensmittel für allgemeine Arbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 2110X EN ISO 374-1:2016/Type A, AKLMNPST
Eigenschaften:
Schutz gegen Chemikalien
Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
Herausragende Merkmale:
geschmeidig
gute Passform
robust
Weitere Informationen:
Größe:
10
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Schutzhandschuh Chemie
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
blau gr 10 gummihandschuhe stulpe
,
gummi handschuh
,
gummihandschuh baumwolle
,
Ejendals
,
Tegera
,
Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh
,
Chemikalienschutzhandschuh
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,62008*
€ 33,36*
Lager 8BZC4
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,14008*
€ 33,51*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 20,27004*
€ 33,83004*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,51*
€ 39,8769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,46*
€ 38,6274
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,98*
€ 38,0562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,81004*
€ 35,47395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,35*
€ 33,7365
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,68004*
€ 32,93925
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 26,97*
€ 32,0943
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,14008*
€ 27,5367
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,92834* pro Paar)
Lagerstand:
Lager 8BZC4
Versand:
Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chemikalienhandschuhe TEGERA 2301, Kat. III, blau/gelb, Gr. 6
Ejendals
2301-6
ab € 20,44008*
Ähnlich
Chemikalienhandschuhe TEGERA 2301, Kat. III, blau/gelb, Gr. 7
Ejendals
2301-7
ab € 20,27004*
Ähnlich
Chemikalienhandschuhe TEGERA 2301, Kat. III, blau/gelb, Gr. 8
Ejendals
2301-8
ab € 20,42004*
Ähnlich
Chemikalienhandschuhe TEGERA 2301, Kat. III, blau/gelb, Gr. 9
Ejendals
2301-9
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen