| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340008310002 Herst.-Nr.: 2311-8 EAN/GTIN: 7340118354309 |
| | |
|
| | |
| Handschuh Tegera® 2311 Cat. III Chemikalienschutzhandschuh, 0,7 mm (*chem-layer), Latex/Neopren, Grifffläche Diamant, Angeraut, Cat. III, Orange, für allgemeine Arbeiten Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 3110X EN ISO 374-1:2016/Type A, AKLMNP Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein. Eigenschaften: - Schutz gegen Chemikalien
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
Herausragende Merkmale: - sehr guter Schutz
- geschmeidig
- besonders strapazierfähig
- gute Passform
- guter Griff
Weitere Informationen: | | Größe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, reinigungshandschuhe latex, chemikalienhandschuh einfach, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Arbeitshandschuh, Chemikalienhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 1,78* | € 2,87* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,03* | € 2,94* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,98* | € 2,95* | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 2,07* | € 2,98* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,00* | € 3,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|