Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
Schnittschutzhandschuh Tegera® 8820 Größe 10
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8BZC4-3340008930006
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
8820-10
EAN/GTIN:
7340118390239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh Tegera® 8820 Cat. II
Ein gut sichtbarer Strickhandschuh für Präzisionsarbeiten in trockenen bis feuchten Bereichen. Geschmeidig und weich sowie Touchscreen geeignet, für den nahtlosen Übergang von einer Aufgabe zur nächsten, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen. Nitrilschaum-Beschichtung für ultimativen Griff. Aus 15 gg Faser hergestellt, um ganztägigen Komfort zu gewährleisten.
Einhaltung EN-Normen: EN 407:2020 X1XXXX, EN 388:2016+A1:2018 4131X
Weitere Informationen:
Größe:
10
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 10
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe gelb
,
Ejendals
,
Tegera
,
Schutzhandschuh
,
Schweißerhandschuh
,
Handschuh für Schweißer
,
Hitzeschutzhandschuh
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 35,34*
€ 49,65*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 36,98004*
€ 53,67*
Lager 8BZC4
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 39,03*
€ 55,52004*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,52004*
€ 66,06885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,67*
€ 63,8673
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,89*
€ 62,9391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,92*
€ 59,4048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,52*
€ 56,5488
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,93*
€ 54,6567
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 44,82*
€ 53,3358
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,03*
€ 46,4457
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,2525* pro Paar)
Lagerstand:
Lager 8BZC4
Versand:
Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Montagehandschuhe TEGERA 8820, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 11
Ejendals
8820-11
ab € 35,56008*
Ähnlich
Montagehandschuhe TEGERA 8820, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 12
Ejendals
8820-12
ab € 35,44008*
Ähnlich
Montagehandschuhe TEGERA 8820, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 5
Ejendals
8820-5
ab € 35,39004*
Ähnlich
Montagehandschuhe TEGERA 8820, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 6
Ejendals
8820-6
ab € 35,56008*
Ähnlich
Montagehandschuhe TEGERA 8820, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 7
Ejendals
8820-7
ab € 35,43*
Ähnlich
Montagehandschuhe TEGERA 8820, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 8
Ejendals
8820-8
ab € 35,34*
Ähnlich
Montagehandschuhe TEGERA 8820, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 9
Ejendals
8820-9
ab € 35,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen