Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Kälteschutzhandschuh
>
Artikel
Handschuh aus Synthetikleder Tegera® 9232 Größe 9
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
Lager 8BZC4
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8BZC4-3340009240003
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
9232-9
EAN/GTIN:
7392626021365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh Tegera® 9232 Cat. II
Handschuh aus Synthetikleder, Dick Gefüttert, 0,8 mm, Macrothan®, Neopren, Fleece, Cat. II, schwarz, grau, gelb, Frei von Chrom, Winddichter Handrücken, Bündchen 360°, für allgemeine Arbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 2141X EN 511:2006, 12X
Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein.
Eigenschaften:
frei von Chrom
Verstärkter Zeigefinger
Verstärkte Handinnefläche
Verstärkte Nähte
Verstärkte Fingerspitzen
Verstärkte Finger und Daumen
vorgebogene Finger
speziell geformter Daumen
Winddichter Handrücken
ergonomisch geformt
Reflex
speziell gestaltete Details
Herausragende Merkmale:
geschmeidig
robust
sehr gute Passform
besonders bequem
Weitere Informationen:
Größe:
9
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Schutzhandschuh Synthetik
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Isolierhandschuh
,
Kälteschutzhandschuh
,
Kälteschutzhandschuhe
,
Kühlhaushandschuh
,
Kühlhaushandschuhe
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Leder-Winterhandschuhe
,
Lederwinterhandschuh
,
Winter-Lederhandschuhe
,
Winterlederhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
thermohandschuh gr. 9
,
thermohandschuh
,
ejendals winterhandschuh
,
Ejendals
,
Tegera
,
Schutzhandschuh
,
Handschuh aus Synthetikleder
,
Handschuh
,
Feinmechanikerhandschuh
,
Microthan
,
Macrothan
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 20,47*
€ 26,46*
Lager 6C8MS
30 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 19,96*
€ 26,52*
Lager 8BZC4
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 20,82*
€ 27,25*
Lager 847
10 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 32,14*
€ 38,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 27,25*
€ 32,43
pro Paar
ab 12 Paar
€ 26,22*
€ 31,20
pro Paar
ab 30 Paar
€ 25,18*
€ 29,96
pro Paar
ab 60 Paar
€ 23,27*
€ 27,69
pro Paar
ab 120 Paar
€ 22,96*
€ 27,32
pro Paar
ab 360 Paar
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,82*
€ 24,78
pro Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 163,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8BZC4
Versand:
Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals TEGERA 9232 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyurethan
Ejendals
7392626021341
ab € 20,02*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 9232 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyurethan
Ejendals
7392626021358
ab € 19,94*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 9232 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyurethan
Ejendals
7392626021372
ab € 19,99*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 9232 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyurethan
Ejendals
7392626021389
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen