Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbox mit 2 Augenduschen - 227x265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-13200/05
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4650
EAN/GTIN:
     5701684465011
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Augenspülkasten mit 2 Flaschen Natriumchloridlösung à 0,5 Liter
Weitere Informationen:
Höhe:
265.00 mm
Breite:
227.00 mm
Gewicht:
2.00000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
121
2
Frei Haus
ab € 40,16*
€ 52,04*
1
€ 5,95*
ab € 39,69*
€ 52,13*
7 Tage
121
1
€ 5,99*
ab € 43,98*
€ 56,39*
5 Tage
137
1
€ 5,50*
ab € 45,74*
€ 58,74*
Lager 904
1
€ 4,90*
ab € 85,99*
€ 102,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9030
ab € 3,33*
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,75*
Zubehör
Plum
464201
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.