Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch Treppenkantenprofil, CleanGrip, 60 x 1000 mm, Aluminium, Klebemontage, R11 - 1000x60x2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-5541/62
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     33511
EAN/GTIN:
     4260287342552
Suchbegriffe:
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil
Treppenkantenprofil

Antirutsch Treppenkantenprofil, CleanGrip

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium
  • Maße: 60 x 1000 mm
  • Farbe: schwarz/gelb
  • Rutschhemmung: R11
  • zur Anbringung im Innenbereich
  • einfaches Anbringen, dank rückseitigem Klebestreifen mit Trittschalldämmung
  • leicht zu reinigen und geringe Schmutzhaftung
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
60.00 mm
Breite:
1000.00 mm
Gewicht:
0.44000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Treppenkantenschutzprofil, Treppenprofil, sfs stufenprofil schwarz-gelb, antirutschkantenprofil alu, stufenprofil, Rutschhemmung, Treppen, antirutsch, Antirutschbelag, Clean, Grip, R11
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 53,75*
€ 69,26*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 57,37*
€ 73,35*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 57,13*
€ 73,35*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,47*
€ 73,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,83*
€ 73,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 70,44*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 13,26*
Ähnlich
SFS
24096
ab € 74,18*
Ähnlich
Wolk
ab € 81,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 32,95*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,35*
Ähnlich
Wolk
ab € 0,45*
Ähnlich
Wolk
ab € 28,58*
Ähnlich
SFS
24104
ab € 59,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 79,74*
Ähnlich
CleanGrip
33514
ab € 64,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.