Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille XC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-91050003
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011027HS
EAN/GTIN:
     7312550110270
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille

Komfortable Schutzbrille XC mit klarer Antibeschlagscheibe

Eigenschaften:

  • Material: Gläser - Polycarbonat
  • Gewicht: 37 g
  • Rahmenfarbe: blau
  • einstellbare Bügel
  • flexibles Nasenteil
  • extra weiches TPE-Material am Rahmen verhindert Druckstellen
  • UV-Schutz
  • Zertifiziert nach EN 166
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.62000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 13,09*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,19*
€ 13,69*
33 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 9,10*
€ 13,77*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 9,27*
€ 13,80*
Lager 904
1
€ 4,90*
ab € 17,07*
€ 23,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1011410
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.