Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Silbergrau
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Silbergrau
1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Silbergrau
Artikel-Nr.:
     911-1002153
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002153
EAN/GTIN:
     4024163223393
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene
stromschiene

1-Phasen Hochvolt-Schiene, Aufbauversion, 300cm, Silbergrau

  • Schutzklasse: 1
  • Netzanschluss: Einspeiser
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Größe: L/ B/ H: 300,00/ 3,50/ 1,80cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 1.527 kg
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Decke, Wand
  • Material: Aluminium
  • Farbe: silbergrau
  • Produktart: 1-Phasen Aufbauschiene
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1002153
  • Max. Strombelastbarkeit: 16 A
  • In den Farbvarianten Schwarz, Weiß und Silber erhältlich.
  • Steckertyp: Einsteckanschluss
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • In unterschiedlichen Längen erhältlich.
  • Nur für die Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet.
  • Produkt kann mit einer handelsüblichen Metallbügelsäge auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Achten Sie auf einen geraden Schnitt!
  • Leiterquerschnitt: 4mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 41,13*
€ 55,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 44,69*
€ 59,66*
€ 8,50*
ab € 60,00*
€ 60,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,03*
€ 69,50*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 101,96*
€ 126,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,16*
Zubehör
SLV
1004784
ab € 8,73*
Zubehör
SLV
143032
ab € 3,85*
Zubehör
SLV
143052
ab € 6,85*
Zubehör
SLV
143062
ab € 6,86*
Zubehör
SLV
143082
ab € 8,63*
Zubehör
SLV
143102
ab € 7,23*
Zubehör
SLV
143112
ab € 7,33*
Zubehör
SLV
143124
ab € 6,29*
Zubehör
SLV
143132
ab € 1,83*
Zubehör
SLV
143382
ab € 8,62*
Zubehör
SLV
143092
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.