Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte SOMNILA FLEX Indoor, E27, mit LED Spot 65lm, 3000K, weiß, inkl. USB Anschluss, Spot links


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wandleuchte SOMNILA FLEX Indoor, E27, mit LED Spot 65lm, 3000K, weiß, inkl. USB Anschluss, Spot links
LED Wandleuchte SOMNILA FLEX Indoor, E27, mit LED Spot 65lm, 3000K, weiß, inkl. USB Anschluss, Spot links
LED Wandleuchte SOMNILA FLEX Indoor, E27, mit LED Spot 65lm, 3000K, weiß, inkl. USB Anschluss, Spot links
LED Wandleuchte SOMNILA FLEX Indoor, E27, mit LED Spot 65lm, 3000K, weiß, inkl. USB Anschluss, Spot links
LED Wandleuchte SOMNILA FLEX Indoor, E27, mit LED Spot 65lm, 3000K, weiß, inkl. USB Anschluss, Spot links
LED Wandleuchte SOMNILA FLEX Indoor, E27, mit LED Spot 65lm, 3000K, weiß, inkl. USB Anschluss, Spot links
LED Wandleuchte SOMNILA FLEX Indoor, E27, mit LED Spot 65lm, 3000K, weiß, inkl. USB Anschluss, Spot links
LED Wandleuchte SOMNILA FLEX Indoor, E27, mit LED Spot 65lm, 3000K, weiß, inkl. USB Anschluss, Spot links
LED Wandleuchte SOMNILA FLEX Indoor, E27, mit LED Spot 65lm, 3000K, weiß, inkl. USB Anschluss, Spot links
Artikel-Nr.:
     911-1003459
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003459
EAN/GTIN:
     4024163236164
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte SOMNILA FLEX Indoor, E27, mit LED Spot 65lm, 3000K, weiß, inkl. USB Anschluss, Spot links

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: 1003459
  • Produktart: Wandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Gewicht: 1,8 kg
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 36000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 65 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Marke: SLV
  • Form Leuchte: rund
  • Größe: B∕ H∕ T: 32∕ 40∕ 26 cm
  • Betriebsspannung: 100 - 240 V~
  • EPREL Nr.: 916551
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 1
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Sekundärspannung: 12V DC
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Textil
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 99,59*
€ 120,64*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 108,34*
€ 130,35*
1
€ 5,95*
ab € 112,84*
€ 135,23*
1
Frei Haus
ab € 116,62*
€ 140,61*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 122,68*
€ 143,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
149452
ab € 84,98*
Ähnlich
SLV
1000615
ab € 88,67*
Ähnlich
SLV
1003458
ab € 96,01*
Ähnlich
SLV
1003457
ab € 95,71*
Ähnlich
SLV
1003455
ab € 96,12*
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.