Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® MOVE XS, 4000K, 40°, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® MOVE XS, 4000K, 40°, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® MOVE XS, 4000K, 40°, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® MOVE XS, 4000K, 40°, schwarz
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® MOVE XS, 4000K, 40°, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1005592
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005592
EAN/GTIN:
     4024163255561
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS® MOVE XS, 4000K, 40°, schwarz

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • UGR: < 22
  • Marke: SLV
  • Lichtstrom: 700 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 5,4 cm
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: schwarz
  • EPREL Nr.: 798305
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 8∕ 5,5∕ 8∕ 8 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 0,2 A
  • Artikelnummer: 1005592
  • Stromaufnahme: 200 mA
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Montageart: Einbau Montage
  • UGR: 22
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 34,58*
€ 46,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,41*
€ 49,87*
€ 8,50*
ab € 50,40*
€ 50,40*
€ 5,46*
ab € 40,68*
€ 53,58*
Frei Haus
ab € 41,65*
€ 55,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005609
ab € 14,60*
Zubehör
SLV
1005611
ab € 39,52*
Zubehör
SLV
1005612
ab € 1,89*
Zubehör
SLV
1006137
ab € 7,54*
Zubehör
SLV
1006136
ab € 7,55*
Zubehör
SLV
1006135
ab € 7,51*
Zubehör
SLV
1006138
ab € 7,56*
Zubehör
SLV
1005615
ab € 3,47*
Zubehör
SLV
1005613
ab € 2,23*
Zubehör
SLV
1005614
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.