Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller CCT RGBW 12-24V ZigBee 3.0 für LED Strips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Controller CCT RGBW 12-24V ZigBee 3.0 für LED Strips
Controller CCT RGBW 12-24V ZigBee 3.0 für LED Strips
Controller CCT RGBW 12-24V ZigBee 3.0 für LED Strips
Artikel-Nr.:
     911-1006348
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006348
EAN/GTIN:
     4024163265508
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Controller CCT RGBW 12-24V ZigBee 3.0 für LED Strips

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: ZigBee
  • Artikelnummer: 1006348
  • Größe: L∕ B∕ H: 14,5∕ 4,65∕ 1,6 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,07 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Leistungsaufnahme: 0,23 W
  • Nennstrom: 4000 A
  • Betriebsspannung: 12-24 V=
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Controller
  • Umgebungstemperatur: -20 - 50 °C
  • Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (Pnet): 0,23W
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Ausgangsleistung: 48-96W
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 32,85*
€ 44,87*
€ 8,50*
ab € 48,00*
€ 48,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,63*
€ 48,44*
€ 5,00*
ab € 38,46*
€ 51,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,03*
€ 56,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
229422
ab € 18,77*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.