Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 911-155236 Herst.-Nr.: 155236 EAN/GTIN: 4024163117319 |
| |
|
| | |
| Wand-/Deckenleuchte MELAN Glas satiniert - Größe: Ø∕ H: 32∕ 10 cm
- Produktart: Wand- und Deckenleuchte
- Alternative Bestückung: E27 bis max. Durchmesser: 7cm/Länge: 16cm.
- Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
- Marke: SLV
- Farbe: aluminium gebürstet
- Material: Aluminium
- Einsatzbereich: Decke
- Gewicht: 1,2 kg
- Leuchtmittel: E27, 1 x 60W max
- Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
- Betriebsspannung: 230 V~
- Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
- Artikelnummer: 155236
- Schutzklasse: 1
- Abgabemenge: 1 Stück
- Material: Glas
- Einsatzbereich: Wand
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbauleuchte, Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, deckenanbauleuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 911 | | | | | | € 8,50* | ab € 50,11* | € 65,11* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,01* | € 67,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,34* | € 68,85* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,48* | € 70,07* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 73,20* | € 73,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 911 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 911 | | Versand: Lager 911 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 575,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|