Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte Landhausstil Doppelkuppel eckig, Typ Nr. 0536, Höhe 44cm, IP44, E27, Alu-Guss / Hohlglas klar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte Landhausstil Doppelkuppel eckig, Typ Nr. 0536, Höhe 44cm, IP44, E27, Alu-Guss / Hohlglas klar, Weiß
Sockelleuchte Landhausstil Doppelkuppel eckig, Typ Nr. 0536, Höhe 44cm, IP44, E27, Alu-Guss / Hohlglas klar, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-ALB-680536
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-680536
EAN/GTIN:
     4007235805369
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung

Sockelleuchte Landhausstil Doppelkuppel eckig, Typ Nr. 0536, Höhe 44cm, IP44, E27, Alu-Guss / Hohlglas klar, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: ALB-680536
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: weiß
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 128,88*
€ 128,88*
€ 5,46*
ab € 107,77*
€ 131,05*
€ 5,95*
ab € 108,03*
€ 131,63*
Frei Haus
ab € 112,23*
€ 136,10*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 116,28*
€ 140,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 59,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.