Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte Typ Nr. 0546, IP44, Höhe 50cm, E27 max. 20W (LED), Edelstahl / Acrylglas + Opalglas innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelleuchte Typ Nr. 0546, IP44, Höhe 50cm, E27 max. 20W (LED), Edelstahl / Acrylglas + Opalglas innen
Sockelleuchte Typ Nr. 0546, IP44, Höhe 50cm, E27 max. 20W (LED), Edelstahl / Acrylglas + Opalglas innen
Artikel-Nr.:
     911-ALB-690546
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-690546
EAN/GTIN:
     4007235905465
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Sockelleuchte Typ Nr. 0546, IP44, Höhe 50cm, E27 max. 20W (LED), Edelstahl / Acrylglas + Opalglas innen

  • Artikelnummer: ALB-690546
  • Zubehör: 2 Ersatzgläser incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Edelstahl / Acrylglas + Opalglas innen
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 50 cm
  • Farbe: Edelstahl
  • IP-Schutzart: 44
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Marke: albert
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Leuchtmittel-Abmessungen max.-Ø∕ L: 5,2∕ 17,5 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 300,50*
€ 300,50*
Frei Haus
ab € 260,76*
€ 309,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 261,44*
€ 309,78*
Frei Haus
ab € 263,91*
€ 312,13*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 271,40*
€ 319,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,65*
€ 380,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,99*
€ 376,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,60*
€ 357,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,09*
€ 353,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,40*
€ 322,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
692272
ab € 305,70*
Ähnlich
Gebr. Albert
692071
ab € 385,77*
Ähnlich
Gebr. Albert
620545
ab € 186,70*
Ähnlich
Albert
690309
ab € 152,78*
Ähnlich
Gebr. Albert
690323
ab € 185,86*
Ähnlich
Gebr. Albert
690322
ab € 200,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.