Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler-Set BB05 inkl. DALI-Konverter + Anschlussbox, IP20, eckig, 230V, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaustrahler-Set BB05 inkl. DALI-Konverter + Anschlussbox, IP20, eckig, 230V, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar, Chrom
LED-Einbaustrahler-Set BB05 inkl. DALI-Konverter + Anschlussbox, IP20, eckig, 230V, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar, Chrom
LED-Einbaustrahler-Set BB05 inkl. DALI-Konverter + Anschlussbox, IP20, eckig, 230V, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar, Chrom
LED-Einbaustrahler-Set BB05 inkl. DALI-Konverter + Anschlussbox, IP20, eckig, 230V, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar, Chrom
LED-Einbaustrahler-Set BB05 inkl. DALI-Konverter + Anschlussbox, IP20, eckig, 230V, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar, Chrom
LED-Einbaustrahler-Set BB05 inkl. DALI-Konverter + Anschlussbox, IP20, eckig, 230V, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar, Chrom
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-41465023
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-41465023
EAN/GTIN:
     4251433935995
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaustrahler-Set BB05 inkl. DALI-Konverter + Anschlussbox, IP20, eckig, 230V, 6W 3000K 640lm 38°, schwenkbar, Chrom

  • Marke: Brumberg
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Lichtstrom: 640 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: 20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 3,6 cm
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B: 8,2∕ 8,2 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbe: chrom
  • Produktart: Downlight
  • Schutzklasse: 2
  • Betriebsgerät: LED-Treiber stromgesteuert
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-41465023
  • Lichtverteilung, Lichtaustritt: symmetrisch, direkt
  • Material: Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 62,73*
€ 62,73*
€ 5,46*
ab € 55,77*
€ 71,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,86*
€ 71,34*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 56,62*
€ 72,14*
Frei Haus
ab € 57,46*
€ 73,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38363023
ab € 24,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39363153
ab € 24,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39365023
ab € 27,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A032392
ab € 32,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40363073
ab € 30,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
40363153
ab € 31,79*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A014342
ab € 53,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38363183
ab € 23,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.