Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segment LED Flexplatine QUALITYFLEX Select HE, IP60, 6,25 cm, 14,4 W/m, 24 V DC, 3000K, CRI > 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segment LED Flexplatine QUALITYFLEX Select HE, IP60, 6,25 cm, 14,4 W/m, 24 V DC, 3000K, CRI > 90
Segment LED Flexplatine QUALITYFLEX Select HE, IP60, 6,25 cm, 14,4 W/m, 24 V DC, 3000K, CRI > 90
Segment LED Flexplatine QUALITYFLEX Select HE, IP60, 6,25 cm, 14,4 W/m, 24 V DC, 3000K, CRI > 90
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-75523003
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-75523003
EAN/GTIN:
     4251433956969
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Segment LED Flexplatine QUALITYFLEX Select HE, IP60, 6,25 cm, 14,4 W/m, 24 V DC, 3000K, CRI > 90

  • Kleinster Biegeradius: 50 mm
  • Produktart: LED Strip
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 181000 Std.
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP60
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: einzelne Abschnitte-L∕ B∕ H: 6,25∕ 1∕ 0,3 cm
  • Marke: Brumberg
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: BRUM-75523003
  • Selbstklebend
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 128
  • Polzahl: 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,37*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 1,42*
€ 2,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 2,50*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,66*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 66,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53606070
ab € 48,50*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53606080
ab € 48,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53606260
ab € 43,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53759070
ab € 45,26*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53759080
ab € 45,31*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53759260
ab € 38,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 19,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.