Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meanwell Netzgerät, DIM, CV. ELG-75-48B, spannungskonstant, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meanwell Netzgerät, DIM, CV. ELG-75-48B, spannungskonstant, dimmbar
Meanwell Netzgerät, DIM, CV. ELG-75-48B, spannungskonstant, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-D-872117
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     D-872117
EAN/GTIN:
     4042943166678
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil Offene Bauform

Meanwell Netzgerät, DIM, CV. ELG-75-48B, spannungskonstant, dimmbar

  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V, Analog 1-10V
  • Marke: Meanwell
  • Betriebsspannung: 100-305 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 6,3∕ 3,55∕ 18 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Leistungsfaktor PF: 0,92
  • Umgebungstemperatur: -40 - +85 °C
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schaltzyklen: 25000
  • Netzanschluss: offene Kabel
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Nennstrom: 0-1600 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Leistungsaufnahme: 75 W
  • IP-Schutzart: IP67
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Farbe: silber
  • Artikelnummer: D-872117
  • Ausgangsspannung: 48V DC
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • max. Einschaltstrom: 50A/350µs
  • max. Menge Sicherungsautomaten: B10A=4, B16A=7, C10A=7, C16A=11
  • Netzgerät und 0/1-10V PWM-Dimmer in einem Gerät
  • kompakte Bauform
  • Flickerfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 43,40*
€ 58,77*
€ 8,50*
ab € 62,97*
€ 62,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,61*
€ 106,24*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
D-872120
ab € 70,38*
Ähnlich
Mean Well
D-872124
ab € 82,74*
Ähnlich
Mean Well
D-872118
ab € 49,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.