Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte GEMINI UP&DOWN, 2-flammig, 9W, 850lm, 4000K, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte GEMINI UP&DOWN, 2-flammig, 9W, 850lm, 4000K, anthrazit
LED Wandleuchte GEMINI UP&DOWN, 2-flammig, 9W, 850lm, 4000K, anthrazit
LED Wandleuchte GEMINI UP&DOWN, 2-flammig, 9W, 850lm, 4000K, anthrazit
LED Wandleuchte GEMINI UP&DOWN, 2-flammig, 9W, 850lm, 4000K, anthrazit
LED Wandleuchte GEMINI UP&DOWN, 2-flammig, 9W, 850lm, 4000K, anthrazit
LED Wandleuchte GEMINI UP&DOWN, 2-flammig, 9W, 850lm, 4000K, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-ECO-5189114118
Hersteller:
     Lutec / Eco-Light
Herst.-Nr.:
     ECO-5189114118
EAN/GTIN:
     6939412028620
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte GEMINI UP&DOWN, 2-flammig, 9W, 850lm, 4000K, anthrazit

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: LUTEC
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 850 lm
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Produkt-B∕ H∕ T: 8,8∕ 8,5∕ 8,6 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Farbe: anthrazit
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,46 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Leuchtmitteltyp: LED SMD
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtausbeute: 94 lm/W
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Wand
  • Artikelnummer: ECO-5189114118
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Schaltzyklen: 15000
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,45*
€ 21,45*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 18,70*
€ 26,20*
€ 4,00*
ab € 17,78*
€ 26,20*
€ 4,95*
ab € 23,96*
€ 33,18*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 23,78*
€ 33,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7991-370
ab € 43,88*
Ähnlich
Konstsmide
7972-370
ab € 42,89*
Ähnlich
Konstsmide
7940-370
ab € 45,65*
Ähnlich
TRIO Leuchten
228460242
ab € 31,58*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533157
ab € 54,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.